63,68 €/ Stückexkl. MwSt
74,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA50A-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA50A-3 |
Anzahl Zähne | 27 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 136.75 mm |
Außendurchmesser | 143.6 mm |
Zahnbreite einfach | 8.7 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |