Eriks

Kettenrad ASA50A-3 Z=26 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

59,99 €/ Stückexkl. MwSt

70,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-3
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-3
Anzahl Zähne
26
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
131.7 mm
Außendurchmesser
138.6 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1