Eriks

Kettenrad ASA40A-3 Z=27 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,28 €/ Stückexkl. MwSt

41,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-3
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-3
Anzahl Zähne
27
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
109.4 mm
Außendurchmesser
115.5 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1