Eriks

Kettenrad ASA40A-3 Z=21 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,55 €/ Stückexkl. MwSt

26,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-3
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-3
Anzahl Zähne
21
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
85.22 mm
Außendurchmesser
91.3 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1