45,19 €/ Stückexkl. MwSt
52,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA40A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA40A-2 |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 153.8 mm |
Außendurchmesser | 159.9 mm |
Zahnbreite einfach | 7.2 mm |
Zahnbreite zweifach | 21.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |