Eriks

Kettenrad ASA40A-2 Z=35 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,61 €/ Stückexkl. MwSt

45,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
35
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
141.68 mm
Außendurchmesser
147.8 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1