Eriks

Kettenrad ASA40A-2 Z=20 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,37 €/ Stückexkl. MwSt

15,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
20
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
81.19 mm
Außendurchmesser
87.3 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1