Eriks

Kettenrad ASA40A-1 Z=36 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,38 €/ Stückexkl. MwSt

30,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
36
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1