Eriks

Kettenrad ASA40A-1 Z=32 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,47 €/ Stückexkl. MwSt

25,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
32
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
129.56 mm
Außendurchmesser
135.7 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1