Eriks

Kettenrad ASA40A-1 Z=18 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433931
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Nicht vorrätig
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-1
Anzahl Zähne
18
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
73.14 mm
Außendurchmesser
79.2 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1