Eriks

Kettenrad ASA35A-2 Z=38 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,56 €/ Stückexkl. MwSt

25,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-2
Anzahl Zähne
38
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
115.34 mm
Außendurchmesser
119 mm
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Zahnbreite zweifach
14.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1