Eriks

Kettenrad ASA35A-1 Z=40 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,24 €/ Stückexkl. MwSt

19,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA35A-1
Anzahl Zähne
40
Teilung
9.525 mm
Teilung
3/8 in
Lochkreis
121.4 mm
Außendurchmesser
125.1 mm
Zahnbreite einfach
4.3 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1