Eriks

Kettenrad ASA25A-1 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14432824
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,99 €/ Stückexkl. MwSt

2,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA25A-1
Anzahl Zähne
8
Teilung
6.35 mm
Teilung
1/4 in
Zahnbreite einfach
2.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1