109,22 €/ Stückexkl. MwSt
127,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA120A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA120A-2 |
Anzahl Zähne | 11 |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.1/2 in |
Lochkreis | 135.21 mm |
Außendurchmesser | 149 mm |
Zahnbreite einfach | 23.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |