Eriks

Kettenrad ASA120A-1 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,48 €/ Stückexkl. MwSt

34,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA120A-1
Anzahl Zähne
9
Teilung
38.1 mm
Teilung
1.1/2 in
Lochkreis
111.4 mm
Außendurchmesser
125 mm
Zahnbreite einfach
23.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1