Eriks

Kettenrad ASA100A-2 Z=17 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,18 €/ Stückexkl. MwSt

155,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-2
Anzahl Zähne
17
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1