Eriks

Kettenrad ASA100A-1 Z=23 Vorgebohrt

  • ERIKS:14434003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,44 €/ Stückexkl. MwSt

130,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA100A-1
Anzahl Zähne
23
Teilung
31.75 mm
Teilung
1.1/4 in
Lochkreis
233.17 mm
Außendurchmesser
248.2 mm
Zahnbreite einfach
17.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1