100,56 €/ Stückexkl. MwSt
117,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA100A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA100A-1 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.1/4 in |
Lochkreis | 213.04 mm |
Außendurchmesser | 228 mm |
Zahnbreite einfach | 17.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |