Eriks

Kettenrad 80-2 Z=35 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546676
Image 1
Zur Liste hinzufügen

489,65 €/ Stückexkl. MwSt

572,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Anzahl Zähne
35
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
212.52 mm
Außendurchmesser
220.9 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Zahnbreite zweifach
43.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1