Eriks

Kettenrad 80-2 Z=32 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

457,95 €/ Stückexkl. MwSt

535,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Anzahl Zähne
32
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
194.35 mm
Außendurchmesser
202.7 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
115 mm
Breite gesamt
80 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Zahnbreite zweifach
43.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1