344,97 €/ Stückexkl. MwSt
403,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA80A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA80A-2 |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 152 mm |
Außendurchmesser | 160.3 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 130 mm |
Breite gesamt | 68 mm |
Zahnbreite einfach | 14.6 mm |
Zahnbreite zweifach | 43.4 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |