Eriks

Kettenrad 80-2 Z=21 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546260
Image 1
Zur Liste hinzufügen

283,36 €/ Stückexkl. MwSt

331,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-2
Anzahl Zähne
21
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
170.43 mm
Außendurchmesser
182 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
129 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Zahnbreite zweifach
43.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1