337,62 €/ Stückexkl. MwSt
395,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA80A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA80A-1 |
Anzahl Zähne | 57 |
Teilung | 25.4 mm |
Teilung | 1 in |
Lochkreis | 461.07 mm |
Außendurchmesser | 474.9 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 115 mm |
Breite gesamt | 50 mm |
Zahnbreite einfach | 14.6 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |