Eriks

Kettenrad 80-1 Z=45 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,80 €/ Stückexkl. MwSt

243,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
364.12 mm
Außendurchmesser
377.9 mm
Vorbohrung
30 mm
Nabendurchmesser
125 mm
Breite gesamt
70 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1