Eriks

Kettenrad 80-1 Z=39 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

177,14 €/ Stückexkl. MwSt

207,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
39
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
236.75 mm
Außendurchmesser
245.1 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
115 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1