Eriks

Kettenrad 80-1 Z=35 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

151,42 €/ Stückexkl. MwSt

177,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
35
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
212.52 mm
Außendurchmesser
220.9 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1