Eriks

Kettenrad 80-1 Z=26 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

98,99 €/ Stückexkl. MwSt

115,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
26
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
158.04 mm
Außendurchmesser
166.4 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1