Eriks

Kettenrad 80-1 Z=24 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

93,36 €/ Stückexkl. MwSt

109,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
145.94 mm
Außendurchmesser
154.3 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1