Eriks

Kettenrad 80-1 Z=14 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,92 €/ Stückexkl. MwSt

52,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA80A-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Lochkreis
114.15 mm
Außendurchmesser
125.7 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
84 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
14.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1