57,23 €/ Stückexkl. MwSt
66,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA60A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA60A-2 |
Anzahl Zähne | 9 |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 3/4 in |
Lochkreis | 55.7 mm |
Außendurchmesser | 64 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 37 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Zahnbreite einfach | 11.6 mm |
Zahnbreite zweifach | 34.1 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |