Eriks

Kettenrad 60-2 Z=8 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23547038
Image 1
Zur Liste hinzufügen

56,15 €/ Stückexkl. MwSt

65,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Anzahl Zähne
8
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
49.78 mm
Außendurchmesser
58.1 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
31 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Zahnbreite zweifach
34.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1