Eriks

Kettenrad 60-2 Z=60 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

407,73 €/ Stückexkl. MwSt

477,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Anzahl Zähne
60
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
363.99 mm
Außendurchmesser
375 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
140 mm
Breite gesamt
65 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Zahnbreite zweifach
34.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1