Eriks

Kettenrad 60-2 Z=18 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,20 €/ Stückexkl. MwSt

106,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Anzahl Zähne
18
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
109.71 mm
Außendurchmesser
118 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
89 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Zahnbreite zweifach
34.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1