Eriks

Kettenrad 60-2 Z=14 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,12 €/ Stückexkl. MwSt

80,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-2
Anzahl Zähne
14
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
85.61 mm
Außendurchmesser
94 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
65 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Zahnbreite zweifach
34.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1