Eriks

Kettenrad 60-1 Z=45 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,80 €/ Stückexkl. MwSt

119,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
273.09 mm
Außendurchmesser
283.3 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
93 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1