Eriks

Kettenrad 60-1 Z=23 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,66 €/ Stückexkl. MwSt

61,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA60A-1
Anzahl Zähne
23
Teilung
19.05 mm
Teilung
3/4 in
Lochkreis
139.9 mm
Außendurchmesser
148.2 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
11.6 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1