Eriks

Kettenrad 50-2 Z=60 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

314,35 €/ Stückexkl. MwSt

367,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Anzahl Zähne
60
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
353.84 mm
Außendurchmesser
363 mm
Vorbohrung
19 mm
Nabendurchmesser
130 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Zahnbreite zweifach
26.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1