142,96 €/ Stückexkl. MwSt
167,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA50A-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA50A-2 |
Anzahl Zähne | 29 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 146.84 mm |
Außendurchmesser | 153.7 mm |
Vorbohrung | 19 mm |
Nabendurchmesser | 115 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Zahnbreite einfach | 8.7 mm |
Zahnbreite zweifach | 26.5 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |