Eriks

Kettenrad 50-2 Z=26 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546426
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,99 €/ Stückexkl. MwSt

135,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Anzahl Zähne
26
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
131.7 mm
Außendurchmesser
138.6 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
45 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Zahnbreite zweifach
26.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1