Eriks

Kettenrad 50-2 Z=14 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545978
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,22 €/ Stückexkl. MwSt

51,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Anzahl Zähne
14
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
71.34 mm
Außendurchmesser
78.2 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
54 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Zahnbreite zweifach
26.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1