Eriks

Kettenrad 50-2 Z=13 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23545945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,59 €/ Stückexkl. MwSt

48,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-2
Anzahl Zähne
13
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
66.32 mm
Außendurchmesser
73.2 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
49 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Zahnbreite zweifach
26.5 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1