81,01 €/ Stückexkl. MwSt
94,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA50A-1 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | ASA50A-1 |
Anzahl Zähne | 57 |
Teilung | 15.875 mm |
Teilung | 5/8 in |
Lochkreis | 288.18 mm |
Außendurchmesser | 296.6 mm |
Vorbohrung | 19 mm |
Nabendurchmesser | 83 mm |
Breite gesamt | 35 mm |
Zahnbreite einfach | 8.7 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |