Eriks

Kettenrad 50-1 Z=45 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

55,09 €/ Stückexkl. MwSt

64,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-1
Anzahl Zähne
45
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
227.58 mm
Außendurchmesser
237 mm
Vorbohrung
19 mm
Nabendurchmesser
83 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1