Eriks

Kettenrad 50-1 Z=24 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

36,28 €/ Stückexkl. MwSt

42,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-1
Anzahl Zähne
24
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
121.62 mm
Außendurchmesser
128.5 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1