Eriks

Kettenrad 50-1 Z=16 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19,66 €/ Stückexkl. MwSt

23,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-1
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA50A-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
81.37 mm
Außendurchmesser
88.3 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
8.7 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1