Eriks

Kettenrad 40-2 Z=32 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,30 €/ Stückexkl. MwSt

126,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
32
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
129.56 mm
Außendurchmesser
135.7 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1