Eriks

Kettenrad 40-2 Z=29 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,76 €/ Stückexkl. MwSt

100,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
29
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
117.46 mm
Außendurchmesser
123.6 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1