Eriks

Kettenrad 40-2 Z=25 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,67 €/ Stückexkl. MwSt

83,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
25
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
101.33 mm
Außendurchmesser
107.4 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1