Eriks

Kettenrad 40-2 Z=24 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546355
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,60 €/ Stückexkl. MwSt

76,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
24
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
97.29 mm
Außendurchmesser
103.4 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
75 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1