Eriks

Kettenrad 40-2 Z=19 Vorgebohrt Gehärtet

  • ERIKS:23546173
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,97 €/ Stückexkl. MwSt

56,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Serie
Sprocket PB
Typ
ASA40A-2
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
77.16 mm
Außendurchmesser
83.3 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
62 mm
Breite gesamt
38 mm
Zahnbreite einfach
7.2 mm
Zahnbreite zweifach
21.4 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1